曜日別特売
308P1.25 スタッドボルトソケット(差込角9.52mm) NAC(長堀工業) 37001221

スタッドボルトソケット(差込角9.52mm)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ寸法M8・P1.25
内容量1個注文コード37001221品番308P1.25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。
締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。
スタットボルト専用ソケット
耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。

差込角(mm)9.52全長(mm)42ねじ寸法M8・P1.25質量(g)70トラスコ品番296-2985
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-26
用途: スタッドボルト交換に

今までダブルナットで取り付けていたがこれは便利。2トン車のドライブシャフトのスタッドボルト左右で16本あるので時短になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする