曜日別特売
CE-S (Ⅱ) 2.5X60°X12 強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37001282

強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル旧JIS1形 CE-S

(11件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本全長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応注文コード37001282品番CE-S (Ⅱ) 2.5X60°X12
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
全長(mm)60トラスコ品番120-8268小径(mm)2.5刃の種別両刃穴角(センタ)60°シャンク径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードCE22.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04478284
2022-06-16
用途: テーパー部分の穴あけのセンター用に
製造業

シャンクが太いので流れずにセンター穴があけれるので
重宝しています

2020-02-29
用途: 長いシャフトを旋盤で削る時
製造業

ヤマワのセンタードリルは、強度もあり長持ちする。ただ、いきなり使用するのではなく、最初は悪いセンタードリルを使ってから使用すると、長持ちする。

1が参考にしています
対象商品 : 04477882
2020-03-02
用途: 機械加工用
株式会社武蔵野エンジニアリング製造業

普段は、工具屋さんから購入していますが、0.5が在庫になく、モノタロウで、探したら、すぐ見つかり、当日出荷だったので、購入しました。

対象商品 : 04478126
2019-06-12
用途: 木工用として

沈めドリルの案内穴用として使用中。木工用としてですが、穴の直径の相性が丁度良い沈め穴ドリル用に使用中。

対象商品 : 04478083
2018-07-05
用途: フライス加工

やっぱリ、センターは信頼のYAMAWAです!
お勧めは2.0㎜の60度です。

1が参考にしています
対象商品 : 04478083
2016-08-18
用途: 旋盤

卓上旋盤に付属していたものがこの商品でしたので手に入り助かりました。

対象商品 : 04477882
2017-03-24
用途: 旋盤のセンター出し
山和工房

品質が良いということが分かっている為、安心して使えます。

対象商品 : 04478083
2012-05-04
用途: 下穴開け
含笑寺

耐久性はわかりませんが。
普通のセンタードリルで使えています。
値段からすると、使い捨て感覚でも困らないので
チタンコートとかの2つ買うなら、コレ3つ買って使い捨てすのはアリかと。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリルのタイプと特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/038/
1が参考にしています
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

センタードリル切削条件
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/center_drill/
2022-10-12

面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする