NAC(長堀工業)
インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
対辺寸法(mm)
12
8
10
12
13
14
全長(mm)
100
70
100
150
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37001465
品番
3B1210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
対辺寸法(mm)
12
六角軸対辺(mm)
6.35
全長(mm)
100
質量(g)
45
トラスコ品番
330-2369
ソケット形状
6角