曜日別特売
3B0807 インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ) NAC(長堀工業) 37001614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ドライバーソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(mm)8
全長(mm)70
内容量1本注文コード37001614品番3B0807
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
対辺寸法(mm)8六角軸対辺(mm)6.35全長(mm)70質量(g)27トラスコ品番330-2296ソケット形状6角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする