切替式ラチェットめがねレンチ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)24 全長(mm)323 注文コード37003206 品番RMR-24
参考基準価格(税別)¥4,965 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は対辺寸法・全長・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。
ラチェットめがね側は13°オフセットです。
レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。
12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。
グッドデザイン賞受賞品です。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。

対辺寸法(mm)24 厚さ(mm)(スパナ)10.0 全長(mm)323 質量(g)495 用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。 トラスコ品番325-8351 ラチェット機構あり

商品説明動画

TONE切替式ラチェットめがねレンチ(RMR)【TONE公式】
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-07
用途:
自転車のメンテナンス

ママチャリなどは、10mmボルトが多いので、ラチェットがあると便利。ラチェットの方向切り替えが抜群で、方向切り替えをひっくり返して使用するタイプに比べて、外さずそのまま、緩めたり締めたり微調整を繰り返すことができるので使い勝手が良い。ラチェットでも本締めしていますが、不安要素はなさそうです。

対象商品:
37006435
2022-10-09
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

ラチェット部でもしっかりトルクがかけられるので、すごく気に入ってます。

対象商品:
37006417
2022-05-21
用途:
ボルトの締め付け、
農・林・水産業

ボルトの締め付けに使用、レバーの切り替えで締めたり緩めたりが出来、とても使いやすい、トネの製品なので、安心して使える。

2人が参考にしています
対象商品:
37006417
2021-03-31
用途:
機械整備
有限会社サンマシンサービス 様 (建設業・工事業)

角度が丁度いいのと、裏返す必要がないので便利です
ストレートタイプより使用度が高いですね

対象商品:
37003181
2021-02-10
用途:
機械のメンテナンス時に使用
さわやか福祉企業組合 様 (サービス業)

メガネレンチがラチェットなので、作業時間の短縮に繋がりとても便利です。

対象商品:
37006417
2021-01-25
用途:
船舶エンジンの整備
有限会社 誠興海運 様

使いやすく手になじむ、価格も手ごろで良い。
耐久性についてはまだわからない。

対象商品:
37006523
2020-10-18
用途:
設置作業時
サービス業

丈夫な切替式ラチェットめがねレンチを探していたので満足です

対象商品:
37006453
2020-05-13
用途:
自転車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

手に馴染み使い易く、今使用している海外ブランド品から
他のサイズも買い換えを検討している所です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする