フレックスロックギアレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37003443 品番 FLG-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。

対辺寸法(mm)17 厚さ(mm)(スパナ)7.8 全長(mm)190 質量(g)177 トラスコ品番320-7196 首振りあり ラチェット機構あり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-08-29
用途:
自動車整備
製造業

O部側が小さく切替が無くて、オフセットも無くて、ラチェットの入らないような狭いところで、抜群に使えます。

対象商品:
37003364
2016-07-23
用途:
上下狭所での組立

この手の工具全般に矢印ではなく、赤黒とかで、上下に識別あれば、飛躍的な使い勝手。自身色塗布で工夫経験あり、常時使用者にしかわからないか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする