タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の ベルト・ベルトサポーター
タジマツール(TJMデザイン)の ベルト通し
安全ロープ用ベルト通し
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37003574
品番
AZ-BLT
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
安全ロープ用工具取付具です。
用途
ポリプロピレン製の安全ロープベルト通しです。
トラスコ品番
335-4199
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
32
適合ベルト幅(mm)
70迄
寸法(縦×横)(mm)
120×66