DFL1317 ダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto 37003635 DFL1317 ダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto 37003635 DFL1317 ダブルフレックスロックギアレンチ Pro-Auto 37003635

ダブルフレックスロックギアレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37003635 品番 DFL1317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。
フレックス機構は180度首振りOK。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。
本締め可能。

呼び寸法13×17 厚さt1(mm)9.0 厚さt2(mm)10.3 全長(mm)227 質量(g)198 トラスコ品番326-2031 形状ストレート(両頭首振り) 厚さ(mm)T1 9.0/T2 10.3 対辺寸法(mm)13×17 首振りあり ラチェット機構あり
注意
※正逆の切り替えはついていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37003617
2021-08-25
用途:
自動車メンテナンス

12-14は特にK6Aベルト調整で最も使いやすく。
長年に渡って使用していますが、首振り固定が少しグスグスになったぐらいで、ベルト調整の固定ボルトぐらいの本締め緩めぐらいならラチェットは壊れませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
37003617
2015-10-29
用途:
自動車修理

角度が固定でき、非常に使いやすいです。長く使用したいので本締めは、メガネレンチを使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37003653
2015-02-17
用途:
工作機械組み付け

角度が固定できるので外れにくくなった 以前の物は早く動かすとよく外れた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする