ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの ラチェットレンチ
ミトロイの 板ラチェットレンチ
ユニバーサル板ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37003696
品番
TRW-3U
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。
1丁4サイズに対応します。
本締め可能です。
対辺寸法(mm)
13×14・15×17
厚さt1(mm)
24.0
厚さt2(mm)
25.4
全長(mm)
198
質量(g)
265
トラスコ品番
281-3033
首振り
あり