ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの ラチェットレンチ
ミトロイの 板ラチェットレンチ
ユニバーサル板ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37003714
品番
TRW-3BU
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。
1丁4サイズに対応します。
本締め可能です。
対辺寸法(mm)
13×17・19×21
厚さt1(mm)
25.4
厚さt2(mm)
25.4
全長(mm)
218
質量(g)
390
トラスコ品番
281-3041
首振り
あり