ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの ラチェットレンチ
ミトロイの 板ラチェットレンチ
ユニバーサル板ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37003732
品番
TRW-2AU
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。
1丁4サイズに対応します。
本締め可能です。
対辺寸法(mm)
8×10・12×13
厚さt1(mm)
23.0
厚さt2(mm)
24.0
全長(mm)
170
質量(g)
195
トラスコ品番
281-3017
首振り
あり