※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超ロングラチェットレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37004091 品番 RM-14X17SL
参考基準価格(税別)¥8,350 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

正逆は切替爪式です。
片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。
本体はさびにくいカチオン塗装です。
便利なシノ付きです。
安全ロープ取り付け穴を設けています。

対辺寸法(mm)14×17 厚さ(mm)82 全長(mm)278 質量(kg)0.33 トラスコ品番337-1689 シノの有無あり
注意
※ボルト・ナットに合ったサイズを使用し、斜め掛け・浅掛けや柄部にパイプを差し込んで過大な力を加えないでください。
高所作業で使用するときは、安全ひも等の落下防止策をしてください。
工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37004177
2023-12-17
用途:
4分-5分のナット締付け時
有限会社猪原工業 様

こちらの商品はホームセンター等でなかなか売っていないので気に入ってます。基本的には4分-21角、5分-26角だと思いますので重宝しています。

対象商品:
37004231
2021-02-06
用途:
鉄骨組立時
笹木工業 様

動きが滑らかで、H鋼のウェブや、長く低い場所のアンカーボルトの手締めがとても容易にでき、使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
37004152
2016-07-01
用途:
ガードレールの取り付け時

非常に取り扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする