片口ラチェットレンチ(爪式)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37004615 品番 RN35
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。
片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。

全長(mm)445 寸法(mm)35 寸法t(mm)24 寸法D(mm)67 寸法T(mm)47 寸法d1(mm)25 寸法d2(mm)47 寸法d3(mm)43 寸法l1(mm)21.5 仕様安全ロープ取付け穴つき トラスコ品番256-5692 質量(g)1250 呼び寸法(mm)35
注意
※RN10・12・13・14・17は安全ロープ取付け穴が付いておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02182381
2015-01-13
用途:
機械の微調整
佐藤 様

思っていたより華奢な感じです 今後継続使用してみないと 耐久性等はわかりませんが?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする