両・ロングラチェットレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37004694 品番 RN1014WL
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

正逆は切替爪式です。
C形チャンネル・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部およびナット締め付け時にボルトが長く出る所の使用に便利です。
グリーン焼き付け塗装仕上げです。
安全ロープ取り付け穴を設けています。

対辺寸法(mm)10L×14L 全長(mm)225 トラスコ品番256-4360 厚さ(mm)78 質量(g)230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37004737
2022-02-24
用途:
機器のメンテナンス時

二本目です。モノタロウは近くの店よりも安価でした。

対象商品:
37004676
2021-04-22
用途:
バイクの車載工具
建設業・工事業

10-12ロングソケットはホームセンターに無い(ふつうは10-13)ので購入。これ一本でカウルやカバー、オイルタンクまで分解できてキャブレターまでたどり着きます。ついでに先端をマイナスドライバー状に加工し焼き入れして、キャブ調整もできるワンオフ工具にしています。古いバイクですが、これで突然の燃調トラブルにも安心です。

対象商品:
37004807
2017-05-09
用途:
フランジパッキン交換
東京防災設備株式会社 様

フランジのボルトを外すには普通のラチェットでは頭がフランジの凸部に
あたってしまい使えません、ソケット部の長いこのラチェットは便利に使用できます。少々かさばるのと重くなるのが難点ではありますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする