※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RN1319 両口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール 37004843 RN1319 両口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール 37004843

両口ラチェットレンチ(爪式)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37004843 品番 RN1319
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)

寸法(mm)13×19 全長L(mm)265 寸法l1(mm)14.5 寸法t(mm)16 寸法l2(mm)14.5 質量(g)240 送り角度(°)11.25 トラスコ品番274-4520 材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装 呼び寸法(mm)13×19 寸法D(mm)41 ソケット種別両口ソケット 寸法l(mm)75 寸法d1(mm)12 寸法d2(mm)23 寸法d3(mm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02182616
2019-09-12
用途:
管工事
株式会社ワタナベテック 様 (建設業・工事業)

全く問題なし。とても使いやすい。これからも買い替えはこれです。

1人が参考にしています
対象商品:
02182257
2014-03-10
用途:
ボルトの穴合わせ

すごく、使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
02182275
2016-11-16
用途:
機械修理時
製造業

この両口ラチェットは厚みも大きくなく道具箱に入れてもかさばらなく使い勝手がいい

対象商品:
02182363
2012-07-07
用途:
オイル交換
MESSIAH AUTO 様

オイル交換に持ってこいの14&17!
日本車の大半を占めているエンジンオイルのドレンプラグのサイズにぴったりの14&17のラチェット!これは便利だ!

対象商品:
02182564
2021-09-28
用途:
ボルトの締め付け
井口樹脂工業 様

切り替えの掛かりが甘く、締め付けの時に外れて怪我します

3人が参考にしています
対象商品:
02182616
2012-04-11
用途:
大型装置のフタの開閉に係る,ボルトナットの取り付け,取り外し作業

大変使いやすいです.

対象商品:
02182302
2012-02-08
用途:
ボルトの増すしめ
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とてもよし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする