※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PUMD-11.0 ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工 37005613 PUMD-11.0 ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工 37005613

ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

(44件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)11 注文コード37005613 品番PUMD-11.0
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はドリル径・材質/仕上など106種類から選べます 他の種類を見る

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。
センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。

ドリル径(Φmm)11 溝長(mm)103 全長(mm)140 シャンク径(Φmm)11.0 用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 トラスコ品番218-3331 材質高速度鋼 質量(g)77 ドリルのシンニング形状X型シンニング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状ストレートシャンク

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
竹の表面に穴をあける際、バリがはとんどなく切れるドリル刃です。
大和美術工芸 様 (製造業)

竹の表面は非常にささくれ易く、ささくれを起こさない穴あけに適しているドリル刃です。都合の良いものが手に入り助かります・・

対象商品:
37006575
2024-08-07
用途:
アルミ板の穴あけに使用
建設業・工事業

アルミ板の穴あけに使用しています。
ポンチを軽く打っただけで先端がずれることなく穴あけができます。
便利なので複数サイズを購入しました。

対象商品:
37005412
2024-06-25
用途:
角棒の削孔
竹村工業株式会社 様 (製造業)

アルミ材でも貫通面にほとんどバリが残らず、後処理がとても楽。

対象商品:
37006837
2023-06-07
用途:
アルミ角材の穴あけ

位置決めがし易く、効率よく作業が進んだので、良かった。

2025-05-11
用途:
プラスチック加工
自動車・二輪車・自転車関連業

何回も購入しているが使う頻度が多い為
直ぐに切れなくなる。
頻度が多い、時には不向きかも、

対象商品:
37006225
2022-10-04
用途:
制御盤製作、機械のメンテナンス作業
大和電気設備 様

少々価格の高いキリですが、切れ味は最高です。又少々斜めの穴開け作業もキリが滑る事が無く、狭い場所にも最適です。1度使用すると他のキリは使用しずらく感じます。

対象商品:
37006051
2022-09-22
用途:
バイク整備
M.R..BURN-UP 様

このサイズで長いドリル刃がなかったんで、助かりました。

対象商品:
37006033
2022-07-24
用途:
バイク加工!?
cozycycle 様

少し高いですが、値段相応の価値が有ると思いました。
穴開けのが速く、確かにバリが少ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする