※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEF1719 両口めがねレンチ(45°) ライツール 旭金属工業(旧:新日本ツール) 37005647 LEF1719 両口めがねレンチ(45°) ライツール 旭金属工業(旧:新日本ツール) 37005647 LEF1719 両口めがねレンチ(45°) ライツール 旭金属工業(旧:新日本ツール) 37005647

両口めがねレンチ(45°) ライツール

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37005647 品番 LEF1719
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。
JIS取得品です。
メーカー比で10〜20%以上軽量化した工具です。

用途
障害物がある所のねじの締結作業。
狭い所でのねじの締結作業。
対辺寸法(mm)17×19 全長(mm)280 質量(g)175 トラスコ品番288-2299 材質クロムバナジウム鋼 形状オフセット RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げニッケルクロムメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37005604
2021-04-11
用途:
自動車メンテナンス
VOID 様

ヘッドの肉厚も薄く、肉抜きしているおかげで取り回しも軽く、エッジも立っていないので
手になじみとても気に入っています。
使ってみて強度も問題ありませんでしたが、パイプで延長みたいな使い方は避けたほうが良いでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
37005647
2017-09-28
用途:
特車組立
建設業・工事業

軽いけどしっかりしています。増し締め作業で使っています。

対象商品:
37005552
2017-02-07
用途:
機械整備等
アグリジーゼル 様

多くの工具をまとめて持ち歩くのには この商品のように軽量化されている事が大変ありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
16403756
2017-03-09
用途:
機械整備及び製作

この種は一般品より軽量で、工具一式の総重量が軽くて持ち運びが楽。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする