RW-10X11 ラチェットめがねレンチ トップ工業 37006873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェットめがねレンチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)10×11 全長(mm)198 注文コード37006873 品番RW-10X11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,370
この商品は対辺寸法・RoHS指令・全長など20種類から選べます 他の種類を見る

正逆は切替ピン式です。
ピンを押すだけの簡単確実なラチェット機構を採用しています。
狭い場所に最適です。

対辺寸法(mm)10×11 厚さt1(mm)10.6 厚さt2(mm)11.6 全長(mm)198 質量(kg)0.12 トラスコ品番248-7276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37007214
2017-04-04
用途:
熱源機器
有限会社東九設備サービス 様 (建設業・工事業)

一般的なメガネレンチで入らない所でも出来たりします。
ボルトを締めたり緩めたりの角度がとれない狭所時には抜群の品ですね。
たまに回転切替のポッチに当たって空転するのはご愛敬かな。

1人が参考にしています
対象商品:
37006916
2016-12-14
用途:
自転車修理

価格が高いが使い勝手は非常に良い。長く使っていこうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする