※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RW-13X17 ラチェットめがねレンチ トップ工業 37006977 RW-13X17 ラチェットめがねレンチ トップ工業 37006977 RW-13X17 ラチェットめがねレンチ トップ工業 37006977 RW-13X17 ラチェットめがねレンチ トップ工業 37006977

ラチェットめがねレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37006977 品番 RW-13X17
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

正逆は切替ピン式です。
ピンを押すだけの簡単確実なラチェット機構を採用しています。
狭い場所に最適です。

対辺寸法(mm)13×17 厚さt1(mm)12.6 厚さt2(mm)14.6 全長(mm)257 質量(kg)0.27 トラスコ品番248-7322 形状オフセット ラチェット機構あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37007214
2017-04-04
用途:
熱源機器
有限会社東九設備サービス 様 (建設業・工事業)

一般的なメガネレンチで入らない所でも出来たりします。
ボルトを締めたり緩めたりの角度がとれない狭所時には抜群の品ですね。
たまに回転切替のポッチに当たって空転するのはご愛敬かな。

1人が参考にしています
対象商品:
37006916
2016-12-14
用途:
自転車修理

価格が高いが使い勝手は非常に良い。長く使っていこうと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする