MS-50 コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37008307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS-50 コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37008307 MS-50 コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 37008307

コンビネーションスパナ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37008307 品番MS-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,410
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。

全長L(mm)540 寸法(mm)50×50 質量(g)2000 寸法D1(mm)98 寸法D2(mm)70 寸法T1(mm)18 寸法T2(mm)26 トラスコ品番276-3265

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37008307 MS-50 09717733 CS50 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 新型コンビネーションスパナ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 1本 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02181313
2016-08-19
用途:
自動車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

軽さからきゃしゃな印象が目立ちましたが、その軽さも基本整備には十分な使い勝手でした。

対象商品:
02181277
2016-07-15
用途:
建設、産業機械の修理、メンテナンス

ヤンマー、カミンズ等のディーゼルエンジンのインジェクションノズルを分解するのに15mmが必要です。使いやすくて良いです。

対象商品:
02181191
2015-06-01
用途:
住宅設備工事やバイクの整備
建設業・工事業

TONEで揃えてるんですが、ディスカウント品と比べると肉薄で外形が一回り小さいので狭いところでも使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
02181173
2015-11-20
用途:
オートバイ修理

安心して使用できます。

対象商品:
02181286
2015-10-25
用途:
バイクメンテナンス

16mmサイズが必要の為 特に問題無し

対象商品:
02181182
2015-05-16
用途:
メンテナンス業務

質感が良く薄くて使いやすいです。

対象商品:
02181191
2014-11-14
用途:
バイクの整備

特に問題はありません。

対象商品:
02181331
2014-10-20
用途:
コンクリート製品製造用型枠

安価な割に使いやすく、コストパフォーマンスに満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする