スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。
軽さからきゃしゃな印象が目立ちましたが、その軽さも基本整備には十分な使い勝手でした。
ヤンマー、カミンズ等のディーゼルエンジンのインジェクションノズルを分解するのに15mmが必要です。使いやすくて良いです。
TONEで揃えてるんですが、ディスカウント品と比べると肉薄で外形が一回り小さいので狭いところでも使いやすいです。
安心して使用できます。
16mmサイズが必要の為 特に問題無し
質感が良く薄くて使いやすいです。
特に問題はありません。
安価な割に使いやすく、コストパフォーマンスに満足しています。