※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSW-100 T型スピンレンチ トップ工業 37008431 TSW-100 T型スピンレンチ トップ工業 37008431

T型スピンレンチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37008431 品番 TSW-100
参考基準価格(税別)¥7,250 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。
本締め可能です。

対辺寸法(mm)10 全長(mm)310 全幅(mm)200 質量(g)660 トラスコ品番327-2389 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37008483
2020-02-26
用途:
スクーターのメンテナンス

スピンナータイプなので、作業が楽なのと トルクをかけやすい。

対象商品:
37008422
2017-06-19
用途:
機械メンテ時止めネジの取りつけ取外し。

スピンは作業が早く楽ですが、レンチ部分が長く、力を入れるとねじれて折れてしまう、レンチ部の長さを半分ぐらいに切って使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37008483
2016-10-08
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

とても使いやすが少しだけ重い。

対象商品:
37008483
2014-07-18
用途:
カートレース

パイプがついていて、回しやすい。サイズもちょうど良い。長すぎる場合は切ることができる。

対象商品:
37008465
2015-04-21
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

かなり満足です。でも大きなトルクには些か弱い感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする