ライトスラッチ2 (スライドロング4サイズ)12X13・14X17

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37008955 品番PRW-4LA2
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

本体プレートはステンレス使用で強度を保っています。
中プレートは強化プラスチックなので軽量です。
安全ロープ取り付け穴付です。
本体プレートにアルミ合金を採用し、軽量化した4サイズ板ラチェトレンチです。
14×17mmソケットは、スライド機構により、各44mm、プレート面より突き出します。また、レースウェイ(ダクト)D-1、D-2に使用できます。

対辺寸法(mm)12×13・14×17 全長(mm)167.5 トラスコ品番274-1296 質量(g)210 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする