ポケットモンキ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37010172 品番 UM48SS
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

狭い空間での作業に最適。
目盛りつきなのでボルト、ナット類の大きさに合わせやすい。
軽く、短く、薄型。
ワイドな口開き。
通常のレンチに比べ送り角が大きいので狭い場所でもしっかり回せます。

スモーク 全長(mm)185 最大口開き(mm)48 質量(g)440 用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい。 トラスコ品番250-5517
注意
※電流が流れているものには使用しないでください。グリップに絶縁機能はありません。
※口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実に合わせてください。
※下あご側へ回してください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
梱包作業
個人のお客様

小さいので 小回りがきくということで 非常に使いやすいようです。

対象商品:
05845384
2021-05-12
用途:
機器設置
建設業・工事業

さすが、エビ。軽くて使い勝手も良くとても満足しています。

対象商品:
05845411
2019-01-05
用途:
機械メンテナンス

30ミリを購入しました。
これである程度対応可能です。
ただ、作りはしっかりしている分、常時ポケットに入れておくにはチョット重いです。

対象商品:
05845323
2016-09-29
用途:
車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

お手軽にものが量って、すぐに締め付けなど出来、大きくないのて、うれしい

対象商品:
05845357
2009-11-24
用途:
常備携帯。
通常のモンキーが使えない狭小での作業。
建設業・工事業

これは通常のモンキーとまったく違う工具と見た方が良いです。

利点:送り角が大きい、狭い場所に向く、携帯に便利。
欠点:モンキーと比べると力を加えにくい

感想
30mmがもっとも汎用性が高く。
36mmは有る程度力が入れれます。
24mmは口開きが狭い為、現在は使用していません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする