曜日別特売
8069 モンキーレンチ BAHCO(バーコ) 37010355

モンキーレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
最大口開き(mm)13
全長(mm)110
内容量1本注文コード37010355品番8069
参考基準価格(税別)¥4,520販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。
クロムバナジウム鋼を採用しています。
目盛付です。
限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。

用途ボルト・ナットの脱着作業。全長(mm)110最大口開き(mm)13質量(kg)0.06トラスコ品番128-5696
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49842074
2021-03-24
用途: バーコはナットをなめにくく気に入っています

大きなスパナが必要で、締め付けトルクもさほどでない場所
に便利に使っています。

対象商品 : 37010355
2014-09-19
用途: ちょっとしたボルトの回り止めに使用

旧タイプのものに比べると、かなり仕上げが悪くなっている。
また閉めた時は、上あごと下あごのチリがまったくあっておらず、品質の低下を強く感じた。

20が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする