モンキーレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37010391 品番 8075
参考基準価格(税別)¥24,820 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。
クロムバナジウム鋼を採用しています。
目盛付です。
限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。

全長(mm)455 最大口開き(mm)53 質量(kg)1.665 用途ボルト・ナットの脱着作業。 トラスコ品番128-5751

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49842074
2021-03-24
用途:
バーコはナットをなめにくく気に入っています

大きなスパナが必要で、締め付けトルクもさほどでない場所
に便利に使っています。

対象商品:
37010355
2014-09-19
用途:
ちょっとしたボルトの回り止めに使用

旧タイプのものに比べると、かなり仕上げが悪くなっている。
また閉めた時は、上あごと下あごのチリがまったくあっておらず、品質の低下を強く感じた。

20人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする