イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスドリルセット
エクストラ正宗セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本組)
注文コード
37010504
品番
EXD-100RS
参考基準価格(税別)
¥195,960
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
セット内容
1.0mm〜10.0mm(0.1mmとび)、10.5mm〜13.0(0.5mmとび)、10.9、11.9、12.9
材質
高速度鋼(HSS)
用途
被削材:一般鋼、ステンレス。
トラスコ品番
302-2625
質量(kg)
2.81
被削材
一般鋼、ステンレス