イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスドリルセット
エクストラ正宗セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(15本組)
注文コード
37010522
品番
EXD-15S
参考基準価格(税別)
¥27,180
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
セット内容
3.0〜10.0mm(0.5mm間隔)
材質
高速度鋼(HSS)
用途
被削材:一般鋼、ステンレス。
トラスコ品番
302-2641
質量(kg)
0.72
被削材
一般鋼、ステンレス