フランジレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37010714 品番 FCW-6
参考基準価格(税別)¥40,730 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

幅広チェーン採用のため、作業能率があがります。
チェーン脱落防止ストッパー付で、安全に作業ができます。
本体は鍛造品の上、歯先は特殊熱処理を施しているため耐久性に優れています。
チェーンが入れば狭い場所でも連続作業ができます。

呼び寸法(くわえられる管)25〜150A 外径(mm)(くわえられる管)10〜150 チェーン長(mm)990 全長(mm)490 質量(kg)3.7 用途フランジ締め付けの専用工具。 トラスコ品番254-2579 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37010477
2016-05-07
用途:
配管工事
建設業・工事業

ロック付きでチェーンの外れがなくとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする