スーパーツール
スーパーツールの ペンチ/プライヤ/ニッパー
スーパーツールの プライヤ
スーパーツールの ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンププライヤ(JIS)ビニールグリップ(5段階調節型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
37010915
品番
GWZ250H
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。
口開きは大きさに合わせて5段階調節型です。
全長(mm)
253
最大口開き(mm)
47
用途
各種配管から一般作業まで。
仕様
調整(段階)/5
トラスコ品番
243-8712
質量(g)
350
呼び寸法(mm)
250