ウォーターポンププライヤ(JIS)柄部先端Θドライバー付

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37010933 品番GW250H
参考基準価格(税別)¥2,290 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

横幅8mm、厚み1mmのマイナスドライバー付です。
完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。
口開きは大きさに合わせて5段階調節型です。

全長(mm)254 最大口開き(mm)47 用途各種配管から一般作業まで。 仕様調整(段階)/5 トラスコ品番243-8704 質量(g)325 呼び寸法(mm)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37010933
2018-05-13
用途:
結構使える。
モステック株式会社 様

使用期間で評価したいが、見た目の評価位しかできません。見た目と装着には問題なく良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする