ウォーターポンププライヤー(強力型)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード37010976 品番GWP300H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,710
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高精度加工の溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
最高級の材料を使用し、完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。
パイプ・丸棒・六角ナット・板材等あらゆる部材にガッチリと噛む理想的な刃形状です。
口開きは大きさに合わせて5〜6段階調節型です。

全長(mm)305 最大口開き(mm)58 用途各種配管から一般作業まで。 仕様調整(段階)/6 トラスコ品番301-6196 質量(g)685 呼び寸法(mm)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37010951
2015-12-29
用途:
水道工事
KEY総設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

問題なしです

対象商品:
37010951
2015-03-01
用途:
機械の修理

今まで使用していたのが壊れた為に購入しまいた。使用感はいいです。耐久性はまだ不明。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする