室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の プライヤ
室本鉄工の ノーズプライヤ
ミニチュア 先曲りニードルプライヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
37011283
品番
07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,240
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
M-06の先端を45°曲げてあります。
先端形状
ニードルノーズ
用途
精密機器の分解・組み立て、リード線加工等
仕様
ソフトカバー・バネ付
トラスコ品番
111-1591
寸法(mm)
110
全長(mm)
113
質量(g)
55
種類
ノーズプライヤ
先端
ギザなし
先端厚さ(mm)
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37011283
07
02200387
7
ミニチュア 先曲りニードルプライヤ
室本鉄工
1個
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました