ホーザン
ホーザンの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ホーザンの ペンチ
ホーザンの ラジオペンチ
ラジオペンチ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
163
注文コード
37011405
品番
P-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
エラストマーグリップを採用しています。
全長(mm)
163
先端寸法(mm)
(E×F)2.4×1.5
切断能力(Φmm) 銅線
2.5
仕様
滑り止めローレット付
トラスコ品番
320-5029
質量(g)
125
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37011405
P-22
35522182
P-22
ラジオペンチ
ホーザン
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました