ホーザン
ホーザンの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ホーザンの ペンチ
ホーザンの ラジオペンチ
ラジオペンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37011423
品番
P-15-125
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
エラストマーグリップを採用しています。
全長(mm)
150
先端寸法(mm)
(E×F)2.8×1.8
切断能力(Φmm) 銅線
2.6
仕様
滑り止めローレット付
トラスコ品番
320-5002
質量(g)
100
先端
先細
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応