ミニテック スーパーマイクロラジオペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37011685 品番MP6-150
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

先端まで強靱に仕上げ、折れにくく曲がりにも強くなっています。ばねを使用しているため、開閉が楽に行え、快適に作業ができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)166 仕様ばね付 トラスコ品番276-2811 質量(g)98 先端先長 切断能力(Φmm) 銅線2.6 バネ有り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37011685
2016-12-16
用途:
小型機械部品のメンテナンス時

製品自体の精度・作りは非常に良いので満足しています。
大きさも予想通りの小型な物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする