ミニテック ショートノーズラジオペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37011703 品番MP9-110
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

先端部を細く短く加工してあるため、精密機器分野からホビー関係等の、複雑で狭い場所での作業や精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。

全長(mm)112 仕様ばね付 トラスコ品番284-5083 質量(g)42 先端先細 切断能力(Φmm) 銅線1.5 バネ有り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37011703
2021-06-17
用途:
車の中で作業用に
マイキャッスル瀬田管理組合 様

車の肘掛けの中に入る。小さいペンチが欲しかった。針金も切れるしマッジクテープなどを作ってスマホ置きなど作成します。切れ味良く、ペンチとしては優秀です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする