JISペンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37011764 品番 1050-175
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

最高級特殊鋼を使用、耐久性抜群のスタンダードペンチです。
ローレット加工を施してあり、ナットなども回せます。
刃先はダイヤモンドホイールで研磨しており、切れ味抜群です。
ペンチを作って70数年の技術の結晶、最高級特殊鋼を使用。その秀逸な切れ味と耐久性は抜群です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)175 材質(柄部)ソフトカバー トラスコ品番104-1614 寸法(mm)175 質量(g)275 タイプソフトカバー 取付穴落下防止用ひも取付穴:無 切断能力(Φmm) 鉄線2.6 切断能力(Φmm) 銅線3.5 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37011764
2016-01-14
用途:
自転車、車の修理

手になじみ使い易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする