室本鉄工
室本鉄工の ペンチ/プライヤ/ニッパー
室本鉄工の ペンチ
室本鉄工の 電工ペンチ
電工ペンチXP200
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
37011843
品番
XP200
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
独特な形状のエラストマーカバーを使用しています。
全長(mm)
200
トラスコ品番
327-3539
質量(g)
360
切断能力(Φmm) 鉄線
3.6
切断能力(Φmm) 銅線
4.5
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2