時計ヤットコ(極細先タイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)112 注文コード37012001 品番TN-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る

極細先タイプです。
さびにくい材質です。

全長(mm)112 用途精密部品組み立て・メンテナンス、精密模型・試作品制作、時計、彫金、手芸全般。 トラスコ品番332-3188 材質13%クロムステンレス 質量(g)27 先端形状角棒
注意
※精密工具なので大きな力を加えることは不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-09-13
用途:
精密機械の調整

大変、精度よく出来ています。値段も時計ヤットコとしてはそれほど高くはないので満足してます。

対象商品:
37011983
2018-11-03
用途:
機械式腕時計部品の調整
教育・研究機関

リベット部は適度に予圧がかけられ隙間が詰められており絶妙なフリクションがあるため開いた状態でつかみ始めることができ便利です。カタカタでもなく、ギシギシでもないいい感じです。価格は高いが満足度は高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

板金用工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/374_375/
2023-03-27

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする