※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1TA20)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)350 注文コード37012833 品番CG1TA20-350Z
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はストロークなど29種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)350 クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(-) M5x0.8 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする