※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JDM-14.5 軸細正宗ドリル イシハシ精工 37013076 JDM-14.5 軸細正宗ドリル イシハシ精工 37013076

軸細正宗ドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37013076 品番 JDM-14.5
参考基準価格(税別)¥8,490 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。

刃径(mm)14.5 溝長(mm)85 全長(mm)140 用途被削材:一般鋼、軟材。 トラスコ品番104-0553 材質高速度鋼 材質/仕上高速度鋼(SKH) 質量(g)132 シャンク径(mm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37013094
2014-06-15
用途:
鉄板の穴あけ

2mmの鉄板に穴あけ作業を行った。よく切れた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする