ワイヤーカッター(アルミハンドル)

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37013584 品番 HWC-9
参考基準価格(税別)¥21,390 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アルミ合金鍛造ハンドルです。
軽くて強いです。
ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。

全長(mm)335 用途ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。 トラスコ品番274-1563 質量(kg)0.71 切断能力(ケーブル線(IV線))22mm2(Φ9.2mm) 切断能力(Φmm)(ワイヤ)9 適合替刃HWCC9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37013584
2017-01-04
用途:
ワイヤーの切断
農・林・水産業

以前に小型で片手で使える4ミリ以下のワイヤーの切断用に購入したが、3ミリのワイヤーを切ったところ、なかなか切れず切断時、手がいたくなった。小さすぎたかなと思ってHITのワイヤーカッターを購入。
大きい分スムースに切れる。これなら大満足。

対象商品:
37013584
2017-09-16
用途:
備品
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

対象商品:
37013584
2015-10-16
用途:
ワイヤー切断
有限会社佐藤運動具製造所 様

実際に現場でφ9ワイヤーを切断出来ませんでした。
φ9ワイヤー切断範囲だったので購入したのに切断出来なく現場が終わらなくなりクレームになりました。
あわてて他店でワイヤーカッターを購入し作業日先延ばしにしました。
まいりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする