ボルトクリッパーアルミハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 37013627 品番 BCAL-300
参考基準価格(税別)¥9,890 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

軽くて使いやすいです。
刃先の調整は偏心ボルト方式を採用し、簡単・確実に調整できます。
ハンドルは特殊アルミ合金を鍛造品です
あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。

全長(mm)300 トラスコ品番274-1318 質量(g)470 切断能力(mm)(HRB80軟線)5、(HRC40硬線)4 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする