※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 水道・空調配管用工具
HIT(ヒット)の パイプねじ切機
HIT(ヒット)の 手動ねじ切り機
ズンギリボルトカッター替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
37013715
品番
TRCC-1/4
参考基準価格(税別)
¥9,540
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
適合本体
TRC-BODY、TRCW-BODY
切断能力
(軟鋼線材)W1/4
質量(g/組)
30
トラスコ品番
254-2293
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合