※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートドリル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)11.0 注文コード37014047 品番GSD-110
参考基準価格(税別)¥2,611 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は刃径・内容量など128種類から選べます 他の種類を見る

材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。
一般鋼穴あけに経済的で最適です。
センターカット付です。
DIN規格品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
刃径(mm)11.0 溝長(mm)94 全長(mm)142 トラスコ品番300-8339 用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。 材質スウェーデン鋼 質量(kg)0.078 加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍) シャンク径(mm)11.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37014047
2024-06-23
用途:
穴開け加工用
製造業

流石グーリングだと思った商品
個人的にこのシリーズの商品はハイスストレートシャンクドリルでも剛性が高い部類のものかなと思います。

対象商品:
37014451
2019-03-21
用途:
道具の修理
教育・研究機関

ホビー用で持っているボール盤の最大チャック寸法が13mmだったがどうしてもそれ以上の穴を開ける必要が有り、チャック径より大きいものが有って重宝した。

1人が参考にしています
対象商品:
37400684
2018-06-12
用途:
鋼板穴あけ作業
製造業

このドリルは焼けにくく
ステンレス穴あけ作業が楽で
使い勝手が大変良かったです。
また購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
37014004
2017-09-27
用途:
自動車修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

このサイズは取り扱いが少ないので助かりました。
M12 ピッチ1.25の下穴用に。

対象商品:
37014266
2016-05-31
用途:
金属加工

特に可もなし不可もなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする