クリッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37014336 品番CPG-175
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

特殊フッ素コーティングにより、粘着テープが刃にベタつきません。
刃元が切断逃げのないギザ刃構造で丸い枝等をすべることなく切断できます。
丸い枝等を滑ることなく切断することが可能です。

全長(mm)175 刃長(mm)50 用途一般事務用・園芸用。 仕様切断逃げのないギザ刃構造 トラスコ品番330-9151 質量(g)57 刃厚(mm)2.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37014336
2015-12-24
用途:
アウトドア全般

切れ味も良く、根元のギザ刃も使えて重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする