※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CG Series(CG1TA50)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ストローク(mm)
75
注文コード
37014355
品番
CG1TA50-75Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,340
この商品は
ストローク・ロッド先端金具
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
75
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード