曜日別特売
CG1TA50-100Z CG Series(CG1TA50) SMC 37014373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG Series(CG1TA50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)100注文コード37014373品番CG1TA50-100Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,940
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする