※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)の 水道・空調配管用工具
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)の 配管カッター
ローテンベルガー(ROTHENBERGER)の チューブカッター
ミニカッタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
切断能力
1/8〜1 1/8(3〜28mm)
注文コード
37014406
品番
R70015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
切断能力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。
切断能力
1/8〜1 1/8(3〜28mm)
肉厚(mm)
(最大)1.55
全長(mm)
80
質量(g)
270
適合替刃
R70017
トラスコ品番
284-6284